• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 53038 - TALASSO B99.01 A-LED 9W-2700K

  • TALASSO 01 - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-inter a-lpe LED 7W 2700K 600lm incl.
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 53038
    • Référence Sonepar : 00058053038
    • EAN : 3170070530381
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie

•Les Atouts de l'article:

L’applique murale pour salle de bain TALASSO de chez ARIC est une réglette LED (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus d’un miroir.Utilisant la technologie LINOLED sur la base d’un tube LED S19, l’applique TALASSO dispose d’une durée de vie illimité, puisqu’il suffit de changer la source lumineuse pour assurer son fonctionnement. Elle est fournie avec un Tube LED S19 LINOLED Aric, en blanc naturel, avec une durée de vie de 20'000 heures.Ses dimensions (444mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo.Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre (largeur 66mm), désormais obligatoire dans les salles de bain.Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP24 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette TALASSO de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avant avec un bornier de connexion, rendant la pose rapide, facile et pratique.Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et avec ses 525 lumens en température de couleur de 4000K, blanc naturel, elle offrira une lumière douce et agréable.Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur, ni prise), constitue une solution accessible pour un éclairage efficace et qualitatif.TALASSO est disponible en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, avec ou sans tube S19.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier