Ruban lumineux

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Reg blc SDB LED 8W 4000 int+pr photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0695
  • Reg blc SDB LED 8W 4000 int+pr

  • Reglette blanche SDB IP44 LED 8W 700lm 4000K avec interrupteur et prise - 500mm
Sur commande
x   1   unité
  • 1