Module DEL (LED) pour intégration

Trier par
Afficher
170 produits
Filtres
Forf. E flex photo du produit

Forf. E flex

FE - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
BOB 50M 8W/M 230V RGB+ALIM photo du produit

BOB 50M 8W/M 230V RGB+ALIM

749835 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CAB HP 0,80MM² RB photo du produit

CAB HP 0,80MM² RB

CAB_HP_RB - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   mètre
PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2 photo du produit

PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2

621350 - Ledvance

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 photo du produit

PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2

621497 - Ledvance

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
BOB 50M 7W/M 230V 2700 + ALIM photo du produit

BOB 50M 7W/M 230V 2700 + ALIM

749827 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Forf. IP67 LG FLEX11 photo du produit

Forf. IP67 LG FLEX11

FIP15 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CAB MEPLAT 5x0.5mm² RGBW photo du produit

CAB MEPLAT 5x0.5mm² RGBW

CAB_RGBW_M - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   mètre
DIFF PROF CLIP 15,4MM BLC 2M photo du produit

DIFF PROF CLIP 15,4MM BLC 2M

9858 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PROF LED RAIN 2000MM ALU BRUT* photo du produit

PROF LED RAIN 2000MM ALU BRUT*

9821 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PROF ANGLE 30°/60° -2000MM ADS photo du produit

PROF ANGLE 30°/60° -2000MM ADS

9827 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CAB HP 1,5mm² RN photo du produit

CAB HP 1,5mm² RN

CAB_HP_1,5 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   mètre