• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ENGITECHS - CAB_HP_RB - CAB HP 0,80MM² RB

  • CAB CABLE HP 0,80mm² RB 1M
    • Fabricant : ENGITECHS
    • Réf. fabricant : CAB_HP_RB
    • Référence Sonepar : 05842001244
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAB CABLE HP 0,80mm² RB VENDU AU METRE 18AWG
Fréquemment dans le même panier