- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Décoratif
- Spot encastré
- Luminaire suspendu
Luminaire suspendu
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- couleur du boîtier/corps
- douille
- émission de lumière
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- diamètre
- longueur
- longueur des filins de suspension
- montage en ligne continue possible
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- source lumineuse
- finition du paralume
- type de tension
- tension nominale (Un)
- courant nominal
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation programmable
- variation DSI
- variation RF
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- réflecteur
- répartition lumineuse
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- composantes directes/indirectes réglables séparément
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- indice de protection (IP)
- classe de protection
- protection contre l'incendie « D »
- convient pour l'éclairage d'urgence
- alimentation de secours intégrée
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- régulation constante du flux lumineux
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- hauteur/profondeur
- suspension fournie
- type de câblage
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT