- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Extérieur
- Applique et plafonnier
- Luminaire de balisage
Luminaire de balisage
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- appareillage fourni
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- type de capot
- matériau de la verrine
- adapté à un montage en saillie
- avec boîte d'encastrement
- orientable
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- émission de lumière
- classe de protection
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre
- largeur d'encastrement
- hauteur/profondeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- diamètre d'encastrement
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion