Luminaire suspendu

Trier par
Afficher
44 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
LUXEMBOURG Susp. ext Rouille photo du produit
  • Fabricant : Nordlux
  • Réf. fabricant : 72805009
  • LUXEMBOURG Susp. ext Rouille

  • LUXEMBOURG suspension exterieur Acier Galvanise et Verre Rouille E27
Sur commande
x   1   unité
SUSPENSION MONACO NOIR photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 3040
  • SUSPENSION MONACO NOIR

  • MONACO - Suspension Ext. IP43 IK02, noir, E27 100W max., Lpe non incl.
Sur commande
x   1   unité
C-SUSPENSION MONACO CUIVRE-NR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
C-SUSPENSION MONACO BLANC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 3038
  • C-SUSPENSION MONACO BLANC

  • MONACO - Suspension Ext. IP43 IK02, blanc, E27 100W max., Lpe non incl.
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178001080
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 diffuseur clair Cuivre patiné vernis 080 - Gris 107
Sur commande
x   1   unité
Linton - Susp - Acier galva photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178001109
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 diffuseur clair Vert fougère 109 - Gris noir 107
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178002068
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 diffuseur opale Jaune soufre 068 - Gris noir 107
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178002080
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 diffuseur opale Cuivre patiné vernis 080 - Gris 107
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178002105
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 diffuseur opale Gris soie 105 - Gris noir 107
Sur commande
x   1   unité
Lampiok 2 N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 178001072
  • Lampiok 2 N° 1

  • Plafonnier Lampiok 2 N°1 Laiton brut 072 Diffuseur clair - Gris noir 107
Sur commande
x   1   unité
CILINDRO 1395 Led 14W 4000K ar photo du produit
Sur commande
x   1   unité