Downlight/spot/projecteur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- indice de rendu des couleurs CRI
- angle de faisceau
- classe de protection
- variation DALI
- variation par coupure de fin de phase
- couleur du boîtier/corps
- adapté à un montage en saillie
- adapté à un montage encastré
- montage mural
- adapté à une suspension
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage sur traverse
- adapté à un montage sur palier/au sol
- adapté à un montage sur rail
- adapté à un montage par serrage
- convient pour système de cable basse tension
- réglabilité
- avec détecteur de mouvement
- avec détecteur crépusculaire
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- douille
- matériau du boîtier/corps
- traitement de la surface
- matériau de la verrine
- surface brossée
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- réflecteur
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- émission de lumière
- régulation constante du flux lumineux
- Degré de protection (NEMA)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- couleur de la lumière
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- hauteur/profondeur
- diamètre externe
- section de conducteur
- type de connexion
- protection contre l'incendie « D »
- alimentation de secours intégrée
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- compatible IFTTT
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- 1
- 2