• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 38111 - Borne STEELO double GU10 230V

  • Borne STEELO double orientable inox 316 GU10 230V
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 38111
    • Référence Sonepar : 00584038111
    • EAN : 3666592003538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne extérieur STEELO double orientable inox 316 GU10 230V. IP66 - IK04. Livré sans lampe.

•Les Atouts de l'article:

Borne EUROPOLE extérieur STEELO double orientable inox 316 GU10 230V. IP66 - IK04. Livré sans lampe. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver