Borne lumineuse

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Borne solaire Dublin photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SBL4
  • Borne solaire Dublin

  • Borne solaire Dublin télécommandé 3CCT 3000°K /4000°K/6000°K
Selon l'agence
x   1   unité
PARA ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU435WW24
  • PARA ANTHRACITE

  • PARA 1W 110Lm 3000K IP54 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
KALA ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU342NW24
  • KALA ANTHRACITE

  • KALA 2W 600Lm 4000K IP54 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
RAMA P ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU348NW24
  • RAMA P ANTHRACITE

  • RAMA P 2W 600Lm 4000K 70° IP54 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
Borne solaire Cali photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-CALI
  • Borne solaire Cali

  • Borne solaire Cali télécommandé - 3CCT - 3000°K/4000°K/6000°K - 420 Lm - 80cm
Selon l'agence
x   1   unité
ADES ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU418NW24
  • ADES ANTHRACITE

  • ADES 1,3W 400Lm 4000K 90° IP54 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
  • 1