Luminaire d'éclairage public

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Candelabre solaire 9W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SCL9W
  • Candelabre solaire 9W

  • Candélabre solaire 9W télécommandé 3000°K - 2000Lm - 3 modes+temporisations
Sur commande
x   1   unité
Lanterne solaire 60W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SSL60W
  • Lanterne solaire 60W

  • Tête de mât Laguna 60W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique
Sur commande
x   1   unité
Lanterne solaire 30W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SSL30W
  • Lanterne solaire 30W

  • Tête de mât Laguna 30W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique
Sur commande
x   1   unité
Candélabre solaire 60W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SCL60W
  • Candélabre solaire 60W

  • Tête de mât/candelabre 60W Télécommandé - 3000°K - Faisceau 140° - 6000 Lm
Sur commande
x   1   unité
Lanterne solaire 120W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SSL120W
  • Lanterne solaire 120W

  • Tête de mât Laguna 120W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique
Sur commande
x   1   unité
  • 1