Pistolet à colle chaude (électrique)

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MOBILEGLUE 3011 A-SET F photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 069018
  • MOBILEGLUE 3011 A-SET F

  • PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 3011 A-SET F 130°/200°C batterie 18V chargeur
Sur commande
x   1   unité
GLUEMATIC 3011 KF photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 085360
  • GLUEMATIC 3011 KF

  • PISTOLET À COLLE GLUEMATIC 3011 KF Malette
Sur commande
x   1   unité
MOBILEGLUE 5011 A-SET F photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 085384
  • MOBILEGLUE 5011 A-SET F

  • PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 5011 A-SET F 130°/200°C, 2,0 Ah batterie chargeur
Sur commande
x   1   unité
MOBILEGLUE 5011 FS photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 084684
  • MOBILEGLUE 5011 FS

  • PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 5011 FS sans batterie ni chargeur
Sur commande
x   1   unité
MOBILEGLUE 3011 FS photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 069001
  • MOBILEGLUE 3011 FS

  • PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 3011 FS 130°/200°C sans batterie ni chargeur
Sur commande
x   1   unité
GLUEMATIC 3011 photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 084509
  • GLUEMATIC 3011

  • PISTOLET À COLLE GLUEMATIC 3011
Sur commande
x   1   unité
  • 1