Description
THORNECO - TOM VARIO - Hublot IP66 avec température de couleur réglable 3000K, et 4000K. IK10 avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. Jusqu’à 60% d’économies d’énergie par rapport aux luminaires fluos. Diffuseur sablé. Platine led v
•Les Atouts de l'article:
Hublot de forme ronde, IP66, avec température de couleur réglable en fonction de l’application entre blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K). Rendu des couleurs élevé et surface lumineuse uniforme sans ombres portées. Remplacement direct de deux lampes fluorescentes de 18 W, offrant ainsi plus de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluorescentes. Le diffuseur givré assure un effet lumineux uniforme et un confort visuel. Bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm². Indice de résistance aux chocs : IK10. Corps : blanc (RAL 9010), polycarbonate (stabilisé aux UV).Diffuseur : opal, polycarbonate (stabilisé aux UV). Poids : 0,75 kg.
•Les Atouts de l'article:
Hublot de forme ronde, IP66, avec température de couleur réglable en fonction de l’application entre blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K). Rendu des couleurs élevé et surface lumineuse uniforme sans ombres portées. Remplacement direct de deux lampes fluorescentes de 18 W, offrant ainsi plus de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluorescentes. Le diffuseur givré assure un effet lumineux uniforme et un confort visuel. Bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm². Indice de résistance aux chocs : IK10. Corps : blanc (RAL 9010), polycarbonate (stabilisé aux UV).Diffuseur : opal, polycarbonate (stabilisé aux UV). Poids : 0,75 kg.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier