Lampe sodium basse pression

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SOX 35W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144734
  • SOX 35W BY22d 1800K Tube

  • BEE SOX 35W BY22d 4600lm 1800K Tube Clair 53x311mm 12000h Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
SOX-E 18W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144293
  • SOX-E 18W BY22d 1800K Tube

  • BAI SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Clair Tube 53x216mm 12000h Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
SOX 135W BY22d 1800K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144565
  • SOX 135W BY22d 1800K

  • BEE SOX 135W BY22d 22600lm 1800K Clair Tube 66x765mm 12000h Lampe à vapeur de so
Sur commande
x   1   unité
SOX-E 66W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144517
  • SOX-E 66W BY22d 1800K Tube

  • BEE SOX-E 66W BY22d 11000lm 1800K Clair Tube 66x525mm 12000h Lampe à vapeur de s
Sur commande
x   1   unité
SOX 55W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145059
  • SOX 55W BY22d 1800K Tube

  • BEE SOX 55W BY22d 7800lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000h Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
SOX-E 26W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145058
  • SOX-E 26W BY22d 1800K Tube

  • BAI SOX-E 26W BY22d 3700lm 1800K Clair Tube 53x311mm 12000h Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
SOX-E 36W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144641
  • SOX-E 36W BY22d 1800K Tube

  • BEE SOX-E 36W BY22d 6100lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000u Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
SOX 90W BY22d 1800K Tube photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 144287
  • SOX 90W BY22d 1800K Tube

  • BAI SOX 90W BY22d 13600lm 1800K Clair Tube 66x528mm 12000h Lampe sodium
Sur commande
x   1   unité
  • 1