Lampe sodium haute pression

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
HST-DE RX7s 70W HO 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146175
  • HST-DE RX7s 70W HO 2000K

  • Lampe Sodium HP HST-DE RX7s 70W 2000K 6300lm 20x114mm NAV-TS Claire
Sur commande
x   1   unité
Tube Sodium E27 75-105V 70W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146013
  • Tube Sodium E27 75-105V 70W

  • BEE Lampe sodium Tube SN-T E27 75-105V 70W 2000K 6300lm 38x151mm SON-T Claire
Sur commande
x   1   unité
Sodium Ellipse E27 70W 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146264
  • Sodium Ellipse E27 70W 2000K

  • Lampe sodium HP E27 70W 2000K 5440lm 54x141mm Ellipsoïde Amorceur interne
Sur commande
x   1   unité
Sodium Tube I E40 400W 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145941
  • Sodium Tube I E40 400W 2000K

  • Lampe Sodium HP SN-T E40 400W 2000K 50000lm 47x275mm Tube Amorceur interne
Sur commande
x   1   unité
Tube Sodium E40 85-115V 100W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146012
  • Tube Sodium E40 85-115V 100W

  • BEE Lampe sodium Tube SN-T E40 85-115V 100W 2000K 9500lm 47x205mm SON-T Claire
Sur commande
x   1   unité
Sodium Tube I E40 150W 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145939
  • Sodium Tube I E40 150W 2000K

  • Lampe Sodium HP SN-T E40 150W 2000K 16500lm 47x205mm Tube Amorceur interne
Sur commande
x   1   unité
HST-DE RX7s 150W HO 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146176
  • HST-DE RX7s 150W HO 2000K

  • Lampe Sodium HP HST-DE RX7s 150W 2000K 16500lm 23x132mm NAV-TS Claire
Sur commande
x   1   unité
Sodium E40 400W 2000K Ellipse photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146190
  • Sodium E40 400W 2000K Ellipse

  • Lampe Sodium HP SN-E E40 400W 2000K 52000lm 122x290mm SON NAV-E SHP RNP-E HPSE
Sur commande
x   1   unité
Sodium Tube I E40 250W 2000K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145940
  • Sodium Tube I E40 250W 2000K

  • Lampe Sodium HP SN-T E40 250W 2000K 30000lm 47x254mm Tube Amorceur interne
Sur commande
x   1   unité
Sodium E40 250W 2000K Ellipse photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 146189
  • Sodium E40 250W 2000K Ellipse

  • Lampe Sodium HP SN-E E40 250W 2000K 30900lm 91x226mm SON NAV-E SHP RNP-E HPSE
Sur commande
x   1   unité
  • 1