Lampe iodures métalliques sans réflecteur

Trier par
Afficher
89 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MASTER HPI-T Plus E40 250W 645 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : HMH40250ITP/01
  • MASTER HPI-T Plus E40 250W 645

  • PHI MASTER HPI-T Plus Tube E40 250W/645 4500K Clair 47x255mm Lampe iodures métal
Sur commande
x   1   unité
MASTER HPI-T Plus E40 400W 645 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : HMH40400ITP/01
  • MASTER HPI-T Plus E40 400W 645

  • PHI MASTER HPI-T Plus Tube E40 400W/645 4500K Clair 47x286mm Lampe iodures métal
Sur commande
x   1   unité
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V X photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/72 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/72 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : HMH0070842/01
  • MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

  • MHN-TD Lampe iodures métalliques 70W/842 RX7s 1CT/12
Sur commande
x   1   unité
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MASTERColour CDM-T MW eco 230W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 60100133130
  • MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W

  • MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
Sur commande
x   1   unité