• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Energizer - 343533 - Pile Ultimate Lithium AAA x 10

  • Pile Ultimate Lithium AAA x 10 pour une haute puissance longue duree
    • Fabricant : Energizer
    • Réf. fabricant : 343533
    • Référence Sonepar : 00112034353
    • EAN : 7638900343533
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cylindrical Lithium. Chemical System: Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS2). Designation: IEC-FR03. Nominal Voltage: 1.5 Volts. Storage Temp: -40°C to 60°C. Operating Temp: -40°C to 60°C. Typical Weight: 7.6 grams.Typical Volume: 3.8 cubic centimeters. Max Discharge: 1.5Amps Continuous (single battery only) 2.0 Amps Pulse (2 sec on / 8 sec off). Max Rev Current: 2 uA. Typical Li Content: 0.5 grams. Typical IR: 90 to 150 milliohms. Shelf Life: 15 years at 21°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier