« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Te Entrelec - 1SET112007R0000 - WFD025-10-GR
Embout pré-isolé 2 x 2.5 mm² / 2 x 14 AWG - 10 mm - Gris
Fabricant : Te Entrelec
Réf. fabricant : 1SET112007R0000
Référence Sonepar : 07600903300
EAN : 3472599033009
Description
Embout de câblage pré-isolé 2 x 2.5mm², Gris ,surface de contact de 10 mm, certifié UL, CSA, température de fonctionnement maximal 105 °C