Bloc de jonction
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
Catégories
- Accessoires d'identification pour installation domotique14
- Accessoires d'installation électrique enfichable157
- Accessoires d'installation et de raccordement1
- Accessoires de montage (armoire de commande)20
- Accessoires mécaniques pour luminaires5
- Accessoires pour barres omnibus1
- Accessoires pour bloc de jonction1 425
- Accessoires pour caisse / armoire / chariot à outils et établi9
- Accessoires pour commandes74
- Accessoires pour commutateur de position2
- Accessoires pour connecteur industriel5
- Accessoires pour connectique basse tension38
- Accessoires pour contact de protection prises de courant1
- Accessoires pour dispositif électronique de contrôle et protection moteur2
- Accessoires pour dispositifs de sécurité48
- Accessoires pour instrument de mesure1
- Accessoires pour relais de commutation1
- Accessoires pour système de raccordement modulaire3
- Actionneur de commutation7
- Actionneur de volet / store11
- Actionneur pour commutateur de position avec actionneur séparé9
- Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable18
- Adaptateur pour détecteur/actionneur4
- Adaptateur Rail Din19
- Agrafe de maintien pour moulure et goulotte2
- Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage16
- Appareil de surveillance de circuit électrique à sécurité intrinsèque143
- Bague d'élargissement/de réduction2
- Bague d'étanchéité12
- Barre omnibus neutre9
- Barrette de blindage51
- Barrette de liaison transversale2 246
- Barrette unipolaire et multipolaire1 392
- Barrière photoélectrique188
- Bloc d'alimentation1
- Bloc de contact auxiliaire14
- Bloc de contacts391
- Bloc de jonction à fusible700
- Bloc de jonction à signalisation2
- Bloc de jonction de mise à la terre960
- Bloc de jonction porte-composant483
- Bloc de jonction pour capteur / actionneur244
- Bloc de jonction pour conducteur neutre sectionnable63
- Bloc de jonction pour thermocouple27
- Bloc de jonction sectionnable et de mesure sectionnable1 130
- Bloc de jonction traversant7 018
- Bloc multiprise21
- Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)99
- Boîte d'assortiment de matériel de raccordement et de liaison2
- Boîtier à superposer en profilé extrudé31
- Boîtier en saillie4
- Boîtier pour inserts de composant de dimension modulaire 482,6 mm (19 pouces)2
- Borne à vis2
- Borne de circuit imprimé74
- Borne enfichable74
- Borne multi-étage240
- Borne traversante1
- Bornier de distribution32
- Bornier de mise à la terre pour distributeur4
- Bornier de répartition13
- Bouchon pour tubes de montage1
- Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet9
- Bus de terrain, périphérie déc. - module d'entrées/sorties numérique1
- Bus de terrain, périphérie déc. - module de puissance, commutateur de moteur2
- Bus de terrain, périphérie déc. - module fonctionnel / technologique6
- Butée d'arrêt118
- Câble confectionné pour détecteur / actionneur305
- Câble confectionné pour installation intérieure enfichable8 594
- Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe66
- Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile13
- Câble d'alimentation >= 1kV pour utilisation mobile17
- Câble de brassage cuivre2
- Câble de brassage cuivre industriel108
- Câble de liaison77
- Câble de PC10
- Câble pour télécommunications9
- Cadre de fixation40
- Caisse / poche à outils, vide7
- Capot1 235
- Capuchon pour borne de ligne principale21
- Capuchon protecteur65
- Cartouche à gaz pour cloueuse1
- Clé mâle2
- Coffret de distribution15
- Coffret électronique vide39
- Coffret équipé5
- Collier de fixation9
- Combinaison départ moteur2
- Commande de chauffage10
- Commutateur1
- Commutateur bi-manuel4
- Commutateur de position avec actionneur séparé18
- Commutateur de position avec blocage en position fermée14
- Commutateur de réseau9
- Commutateur simple position18
- Composants d’armoire de commande47
- Connecteur de câble pour connecteur de circuit imprimé9
- Connecteur de circuit imprimé2 439
- Connecteur de test113
- Connecteur pour bloc de jonction583
- Connecteur pour composant159
- Connecteur pour installation intérieure enfichable1 216
- Connecteur rond / plat37
- Connecteur Sub-D66
- Contre-écrou pour presse-étoupe10
- Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre164
- Coupe-câble1
- Coupleur Sub-D6
- Couteau3
- Couvercle de goulotte de câblage10
- Crayon marqueur2
- Détecteur de proximité magnétique82
- Détrompage23
- Distributeur compact pour installation intérieure enfichable280
- Distributeur passif pour détecteurs / actionneurs1
- Documentation1
- Écrou9
- Écrou-coulisseau3
- Embout2
- Embout de câble89
- Embout pour cable ou tube2
- Embout thermo-rétractable1
- Entrée binaire2
- Enveloppe vide2
- Étiqueteuse12
- Étrier de câble1
- Fiche de test256
- flasque et séparateurs pour bloc de jonction1 929
- Fusible cylindrique125
- Fusible DIAZED8
- Goulotte de câblage34
- Imprimante6
- Insert de contact pour connecteur circulaire6
- Interface système/coupleur de média4
- Jeu d'outils9
- Jeu de contacts140
- Lampe LED21
- Manchon à sertir pour conducteur en cuivre13
- Matériel consommable pour appareil télécopieur / imprimante / MFC6
- Mesureur laser3
- Module d'entrées/sorties numérique13
- Module de base pour système de bus6
- Module de commande configurable19
- Module de communication pour API5
- Module de diodes1
- Module de distribution pour bornes1
- Module DEL (LED) pour intégration51
- Module logique1
- Outil de montage pour appareil de commande et de signalisation2
- Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil39
- Passe-câble1
- Plage de raccordement27
- Plaque adaptatrice8
- Plaque de montage pour boîte de distribution1
- Plaque de séparation de phases1
- Plaques d'avertissement / signalétiques18
- Porte-fusible pour microfusible1
- Presse-étoupe107
- Prise CEE7
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable1 010
- Protection anti-pliure2
- Rails de support86
- Réflecteur pour cellule photoélectrique22
- Relais1
- Relais de commutation1
- Relais de surveillance de régime et d'arrêt10
- Repérage2 262
- Rivet fileté2
- Rondelle2
- Rondelle dentelée3
- Serre-câble121
- Socle et pièce de fixation pour serre-câble10
- Support de barre omnibus58
- Support de bloc de contacts12
- Support pour accessoires d'identification65
- Support pour fusible cylindrique17
- Système de marquage de câble197
- Système de repérage94
- Tête de bouton7
- Tournevis plat6
- Unité de mémoire1
- Vis5
- Vis d'obturation11