• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 2475 - Conv USB M/RJ45 Fem Ethe 1Gbps

  • Convertisseur USB - 15cm - 3.2 - A M / RJ45 F - Ethernet 1Gbps - plug & play
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 2475
    • Référence Sonepar : 00189002475
    • EAN : 3700117224753
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB - 15cm - 2.0 - USB A mâle / RJ45 femelle - Ethernet 1Gbps - plug & play - Débit de données : 10 / 100 / 1000 Mbps - Compatible windows Xp / 7 - 10, Mac 10.12.5 et versions antérieures - Auto-alimenté - Conducteurs cuivre.

•Les Atouts de l'article:

Permet de connecter à Internet un PC portable dépourvu de port RJ45 (émulateur de carte réseau via le port USB A).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver