Adaptateur pour communication

Trier par
Afficher
72 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Crd USB A M/Lightning M - 1m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8335
  • Crd USB A M/Lightning M - 1m

  • Cordon USB 1m 2.0 A M/Lightning M - 480 Mbps - 2.4A - licence Apple MFI -blanc
Sur commande
x   1   unité
USB C vers Lightning M/M - 2m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Conv HDMI M vers VGA F - 0m15 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Convertisseur USB Type C vers HDMI® 4K60 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Crd USB A M/Lightning M - 1m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728339
  • Crd USB A M/Lightning M - 1m

  • Cordon USB 2.0 A M/Lightning M - 2.4A - licence Apple MFI - prises alu -noir- 1m
Sur commande
x   1   unité
Conv USBC M vers HDMI F - 15cm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Keystone RJ45 Cat. 6 - TRAV photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Conv VGA+Jack vers HDMI - 0m25 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 727957
  • Conv VGA+Jack vers HDMI - 0m25

  • Convertisseur VGA + Jack M vers HDMI A F - 1600x2100p vers Full HD 1080p - 0m25
Sur commande
x   1   unité
Conv mini DP vers HDMI F- 0m15 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 727811
  • Conv mini DP vers HDMI F- 0m15

  • Convertisseur mini DisplayPort 1.2 M vers HDMI A F - 4K/30ips - plug&play - 0m15
Sur commande
x   1   unité
Adapt USB 2.0 A M/M photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 2474
  • Adapt USB 2.0 A M/M

  • Adaptateur USB 2.0 - A Mâle / Mâle, couleur noire
Sur commande
x   1   unité
Conv DP 1.2 M vers HDMI F-0m15 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 727810
  • Conv DP 1.2 M vers HDMI F-0m15

  • Convertisseur DisplayPort 1.2 M vers HDMI A F - 4K/60ips - plug & play - 0m15
Sur commande
x   1   unité
Adapt OTG USB 3.2 C M/USB A F photo du produit
Sur commande
x   1   unité