• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728346 - USB C vers Lightning M/M - 2m

  • Cordon USB C GEN 3.2 vers Lightning Mâle/Mâle - 2m -
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728346
    • Référence Sonepar : 00189728346
    • EAN : 3700117283460
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon USB C vers Lightning Male / Male - 2m

•Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed - 5 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Licence Apple (MFI)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver