• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 738020 - Cor alim 2P+T noir MF 10m

  • Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 10m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 738020
    • Référence Sonepar : 02111008297
    • EAN : 3185287380209
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon alimentation 2P+T noir Mâle-Femelle 10m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver