Câble pour télécommunications

Trier par
Afficher
23 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Adapt secteur IEC C14M/2P+T F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Conn secteur IEC 2P+T F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Conn secteur IEC 2P+T M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor alim  CEE7 M/C7 F 3m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 738530
  • Cor alim CEE7 M/C7 F 3m

  • Cordon d'alimentation - 1 fiche (2 P) M / 1 prise C7 F 3m
Sur commande
x   1   unité
Câble adaptateur USB Type C vers HDMI® 4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor alim  2P+T noir MF 10m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 738020
  • Cor alim 2P+T noir MF 10m

  • Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 10m
Sur commande
x   1   unité
Adaptateur secteur C14 M/C5 F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Conn secteur IEC 2P+T coudée F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor alim 2P+T C19/C20 MF 3m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bloc multiprise 5 entrées photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon C19/C14 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 938045
  • Cordon C19/C14 2m

  • Cordon d'alimentation - 1 fiche C19M / 1 prise C14 F - 3 x 1 mm² noir 2m
Sur commande
x   1   unité
Cor alim 2P+T CEE7/C19 MF 2m photo du produit
Sur commande
x   1   unité