• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 738344 - Bloc multiprises 4pc 4m

  • Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 4m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 738344
    • Référence Sonepar : 02111010868
    • EAN : 3185287383446
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc multiprises 4pc sans interrupteur blanc 4m