Câble de sonorisation

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Bloc multiprises 6pc 4m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 738352
  • Bloc multiprises 6pc 4m

  • Bloc multiprises - 6 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 4m
Sur commande
x   1   unité
Bloc multiprises 6pc 4m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 738354
  • Bloc multiprises 6pc 4m

  • Bloc multiprises - 6 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 4m
Sur commande
x   1   unité
Bloc multiprises 4pc 4m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 738344
  • Bloc multiprises 4pc 4m

  • Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 4m
Sur commande
x   1   unité
  • 1