• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 938050 - Cor alim 2P+T CEE7/C19 MF 2m

  • Cordon 2 P+T M coudée à 90°/ 1 prise C19 F - 3 x 1 mm² noir 2m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 938050
    • Référence Sonepar : 02111003222
    • EAN : 3185289380504
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon alimentation 2P+T CEE7/C19 Mâle-Femelle 2m