Description
Borne lumineuse LED DALI, avec détecteur de mouvement, Ø170x940 mm, en aluminium, 3000K, diffuseur 360° transparent, anthracite
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
Robustesse et mise en réseau intelligente des allées lumineuses
•Les Atouts de l'article:
- Borne d'éclairage LED DALI en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Tête de luminaire : translucide, avec émission de lumière sans éblouissement
- Angle de rayonnement : 360°
- Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires
- Interface et alimentation DALI pour double fil pilote DALI intégrées
- Logement de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre gris graphite
- Détecteur de mouvement DALI - Éclairage d'orientation - Interrupteurs crépusculaires - Réglable par télécommande à infrarouge (accessoire) - Branchement en parallèle (maître / maître)
- Montage: platine pour fixation sur une fondation, ancrage au sol en option (accessoires)
- Température de couleur d'env. 3 000 K
•Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en aluminium de grande qualité, résistance à l'air marin et surface antitache
- Résistant à la corrosion conformément à l'essai au brouillard salin EN ISO 9227 (96 h)
- Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
- Variantes avec détecteur de mouvement pour commuter l'éclairage en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements et possibilité de mise en réseau DALI ; intégration de terminaux 230 V via un module SW DALI
- Alimentation par bus DALI pour les luminaires avec détecteur de mouvement intégré
- Variantes avec différents rayonnements (180° ou 360°), plusieurs hauteurs et diamètres de luminaires
- Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
- Possibilité d'éclairage du sol pour plus de sécurité en extérieur (éclairage d'orientation)
- Lampe LED dissimulée, pas de lumière directe éblouissante
•Quelques mots du fabricant :
Robustesse et mise en réseau intelligente des allées lumineuses