• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EL10820427 - ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 8

  • Borne lumineuse ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EL10820427
    • Référence Sonepar : 07218082042
    • EAN : 4015120820427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse LED DALI, avec détecteur de mouvement, Ø170x940 mm, en aluminium, 4000K, diffuseur 360° transparent, anthracite

•Les Atouts de l'article:

  • Borne d'éclairage LED DALI en aluminium haute qualité
  • Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
  • Tête de luminaire : translucide, avec émission de lumière sans éblouissement
  • Angle de rayonnement : 360°
  • Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires
  • Interface et alimentation DALI pour double fil pilote DALI intégrées
  • Logement de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre gris graphite
  • Détecteur de mouvement DALI - Éclairage d'orientation - Interrupteurs crépusculaires - Réglable par télécommande à infrarouge (accessoire) - Branchement en parallèle (maître / maître)
  • Montage: platine pour fixation sur une fondation, ancrage au sol en option (accessoires)
  • Température de couleur d'env. 4 000 K


•Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en aluminium de grande qualité, résistance à l'air marin et surface antitache
  • Résistant à la corrosion conformément à l'essai au brouillard salin EN ISO 9227 (96 h)
  • Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
  • Variantes avec détecteur de mouvement pour commuter l'éclairage en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements et possibilité de mise en réseau DALI ; intégration de terminaux 230 V via un module SW DALI
  • Alimentation par bus DALI pour les luminaires avec détecteur de mouvement intégré
  • Variantes avec différents rayonnements (180° ou 360°), plusieurs hauteurs et diamètres de luminaires
  • Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
  • Possibilité d'éclairage du sol pour plus de sécurité en extérieur (éclairage d'orientation)
  • Lampe LED dissimulée, pas de lumière directe éblouissante


•Quelques mots du fabricant :

Robustesse et mise en réseau intelligente des allées lumineuses

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver