Description
Luminaire LED rond et plat DALI-2, avec boîtier en aluminium, AP, 4000K, diffuseur opaque, blanc
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
Design fonctionnel, lumière semblant flotter dans l'air
•Les Atouts de l'article:
- Luminaire encastré LED rond et plat avec boîtier en aluminium à revêtement par poudrage
- Diffuseur opale à structure microprismatique en polycarbonate résistant aux chocs
- Température de couleur 3000 K ou 4000 K
- Pour les solutions d'éclairage intelligentes avec régulation constante en fonction de la présence et de la lumière du jour par les détecteurs de présence DALI ou DALI-2
- Fonction SwitchDIM pour la gradation de luminaires individuels à l'aide d'un bouton-poussoir 230 V (toutes les versions sauf SVENJA CL 900 830/840)
- Accessoire en option : Balancement avec un jeu de suspension à câbles (2 m) ou à tube (1 m) pouvant être raccourcis
- Idéal pour les applications nécessitant des exigences élevées en matière de qualité et anti-éblouissement de la lumière, conformément à la norme EN 12464-1
- Particulièrement adapté pour une utilisation dans les zones communes telles que les foyers, les halls, les salles de pause, les salons et les cantines
- La part de lumière indirecte de 35 % permet aux luminaires de flotter au plafond et d'agrandir les pièces
- Éclairage homogène, sans reflet et longue durée de vie des LED grâce à une disposition de rétroéclairage plate et des lentilles coordonnées
- Montage simple grâce à la conception en deux parties avec verrouillage par encliquetage et connecteur électrique enfichable
•Les Atouts de la gamme:
- Luminaires LED ronds plats à montage apparent disponibles en Ø 450, 600 et 900 mm
- Boîtier de qualité en aluminium thermolaqué
- Modèles DALI-2 permettant une régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambianteou avec Tunable White (2700-6500 K)
- Possibilité de modifier manuellement la couleur de lumière et l'intensité lumineuse des luminaires Tunable White à l'aide d'un bouton-poussoir ESYLUX.
- L'éclairage indirect à 35% sublime la pièce et donne l'impression que les luminaires flottent sous le plafond
- Éclairage homogène et sans éblouissement avec des LED à longue durée de vie disposées de manière idéale sur la platine et un diffuseur spécialement adapté
- Les variantes DALI-2 à couleur de lumière fixe ont la fonction SwitchDIM (sauf Ø 900 mm)
- Facile à monter de par sa conception modulaire avec loquets à ressort et son connecteur enfichable
- Les modèles Ø 450 et 600 mm peuvent être installées par une seule personne
- Montage suspendu avec un set de suspension à câble (2 m) ou un set de suspension tubulaire (1 m) - pouvant être raccourci en longueur, comme accessoire optionnel
•Quelques mots du fabricant :
Design fonctionnel, lumière semblant flotter dans l'air