Plafonnier fonctionnel high

Trier par
Afficher
14 613 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LB FLEX 1500 105W/840 VW photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 676282
  • LB FLEX 1500 105W/840 VW

  • LDV LB FLEX 1500 105W/4000K 16800lm 120° très Extensif IP23/IK08 LowBay Ledvance
Sur commande
x   1   unité
LB FLEX 1500 DALI 105W/840 VW photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 676343
  • LB FLEX 1500 DALI 105W/840 VW

  • LDV LB FLEX 1500 DALI 105W/4000K 16800lm 120° très Ext IP23/IK08 LowBay Ledvance
Sur commande
x   1   unité
SYLMASTER T8 LED 1500 HO 4K photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SYLMASTER T8 LED 1200 HO 4K photo du produit
En stock
x   1   unité
LN MAGNET BATTEN T5 1500 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 009761
  • LN MAGNET BATTEN T5 1500

  • LDV LN MAG BATTEN T5 1468mm Réglette pour tube LED T5 LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
LN MAGNET BATTEN T5 1200 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 009747
  • LN MAGNET BATTEN T5 1200

  • LDV LN MAG BATTEN T5 1168mm Réglette pour tube LED T5 LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
LN MAGNET BATTEN T5 600 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 009723
  • LN MAGNET BATTEN T5 600

  • LDV LN MAG BATTEN T5 568mm Réglette pour tube LED T5 LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
WAVE 1200 LUM. SAILLIE BLC 840 + DETECT. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ARENA SPORT 1200 WIDE 155W 840 BLC DALI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RANA LIN S 3250lm 840 L+P DALI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Fifty+ Susp Custom 300 4000K W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SYLM T8 LED 1200 2L 4350 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité