• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eur Ohm - 19211 - Coff chant 4PC std 1PC ind 32A

  • Coff.chant. 4PC 16A 1P+N 230V + 1PC 32A 3P+N+T 400V CEI309
    • Fabricant : Eur Ohm
    • Réf. fabricant : 19211
    • Référence Sonepar : 03437019211
    • EAN : 3663752001953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coff. Chant. 4PC 230V+1PC 3P+N+T 400V 32A