« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eur Ohm - 53043 - Piton Long. 100 mm
Piton Long. 100 mm TOP CHANTIER
Fabricant : Eur Ohm
Réf. fabricant : 53043
Référence Sonepar : 03437053043
EAN : 3663752018173
Description
Piton Long. 100 mm Longueur totale 125mm dont 95mm sous collerette et 80mm de filetage