« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eur Ohm - 53044 - Piton Long. 120 mm
Piton Long. 120 mm TOP CHANTIER
Fabricant : Eur Ohm
Réf. fabricant : 53044
Référence Sonepar : 03437053044
EAN : 3663752018210
Description
Piton Long. 120 mm Longueur totale 150mm dont 120mm sous collerette et 80mm de filetage