• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eur Ohm - 70366 - Cosse male 6,35mm 0,5à1,5² r

  • Cosse male 6,35mm 0,5à1,5² r
    • Fabricant : Eur Ohm
    • Réf. fabricant : 70366
    • Référence Sonepar : 03437070366
    • EAN : 3663752032841
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse male 6mm pour fil 0,5 à 1,5mm² rouge