• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eurdekian Lumieres - 432763 - VAR 30 A LED 6000lm-840

  • VAR 30 A LED 6000lm-840 37 W
    • Fabricant : Eurdekian Lumieres
    • Réf. fabricant : 432763
    • Référence Sonepar : 00193432763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VAR 30 A LED 6000lm/840 37 W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver