• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 36056 - NOUTECH 1 RGBW 3x2W 30° 24V

  • Projecteur NOUTECH 1 - 24 noir RGBW 6500K 3x2W 30°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 36056
    • Référence Sonepar : 00584036056
    • EAN : 3666592003095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur NOUTECH 1 - 24 noir RGBW 6500K 3x2W 30°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver