• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 38220 - TUBE 3 3000K 15W piq 23° 230V

  • TUBE 3 - piquet noir 3000K 1496lm 15W 23°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 38220
    • Référence Sonepar : 00584038220
    • EAN : 3666592003590
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TUBE 3 - piquet noir 3000K 1496lm 15W 23°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier