• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 38431 - TUBE 4 4000K 20W piq 10° 230V

  • TUBE 4 - piquet noir 4000K 1901lm 20W 10°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 38431
    • Référence Sonepar : 00584038431
    • EAN : 3666592003767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur TUBE 4 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 20W, 1901lm (95,05lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

•Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 4 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 20W, 1901lm (95,05lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver