• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 38616 - TUBE 2 SWITCH 10W pat 10° 230

  • TUBE 2 SWITCH noir sur patère 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 10°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 38616
    • Référence Sonepar : 00584211575
    • EAN : 3666592115750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur TUBE 2 SWITCH noir sur patère, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

•Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 2 SWITCH noir sur patère, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère. Réglage de la température de couleur via commutateur. Flicker free : Oui

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver