• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 38621 - TUBE 3 4000K 15W pat 10° 230V

  • TUBE 3 - patère noir 4000K 1619lm 15W 10°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 38621
    • Référence Sonepar : 00584038621
    • EAN : 3666592003866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur TUBE 3 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 15W, 1619lm (107,93lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

•Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 3 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 15W, 1619lm (107,93lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver