• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 39092 - CYCLOP 2 3000K 6x2W 30 230V

  • CYCLOP 2 - 230 gris 3000K 497lm 6x2W 30
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 39092
    • Référence Sonepar : 00584039092
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CYCLOP 2 - 230 gris 3000K 497lm 6x2W 30°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation