Description
Projecteur PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 10°, 24VDC. Classe III, IP66, IK05. Dimmable. Submersible : Non.
•Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 10°, 24VDC. Classe de protection III, IP66, IK05, câblé de 0,25m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 2x1,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
•Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 10°, 24VDC. Classe de protection III, IP66, IK05, câblé de 0,25m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 2x1,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.