• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 435652 - Ruban 230V 50cm bleu 11W/m

  • Bandeau Led 0,5m LONG FLEX 11 bleu 11W/m 230VAC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 435652
    • Référence Sonepar : 00584435652
    • EAN : 3666592021334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau Led 0,5m LONG FLEX 11, bleu 11W/m, lm/W, 276LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 500mm. IP44, Durée de vie : 20000h. Dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 0,5m LONG FLEX 11, bleu 11W/m, (lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver