• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 44020 - YAKO PERF 3000K 20W nr

  • YAKO PERFORMANCE noir 3000K 2200lm 20W 120°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 44020
    • Référence Sonepar : 00584044020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

YAKO PERFORMANCE noir 3000K 2200lm 20W 120°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver