« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 472120 - LED'UP ECO al R 8W 3000K 38°
LED'UP ECO 8W rond fixe alu brossé 3000K 8W 590lm 38° IP65
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 472120
Référence Sonepar : 00584472120
EAN : 3666592021976
Description
LED'UP ECO 8W rond fixe alu brossé 3000K 8W 590lm 38° IP65