« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 472161 - LED'UP ECO al R 8W 4000K 60°
LED'UP ECO 8W rond fixe alu brossé 4000K 8W 640lm 60° IP65
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 472161
Référence Sonepar : 00584472161
EAN : 3666592022003
Description
LED'UP ECO 8W rond fixe alu brossé 4000K 8W 640lm 60° IP65