• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 57000 - LUU ONE 3000K fixe bl

  • LED'UP UNIVERSAL ONE rond fixe blanc 3000K 6W 600lm 60° IP65
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 57000
    • Référence Sonepar : 00584057000
    • EAN : 3666592014787
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

LED'UP UNIVERSAL ONE rond fixe blanc 3000K 6W 600lm 60° IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier