« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 57151 - LUU 4000K ori bl x50
LED'UP UNIVERSAL x50 rond ori blanc 4000K 6W 650lm 60° IP65
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 57151
Référence Sonepar : 00584207763
EAN : 3666592077638
Description
Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL x50 rond orientable, blanc mat, blanc 4000K, IRC80, 6W, 650lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.