• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 577061 - LU DS bl R 8W 4000K 60° o-IP20

  • LED'UP DESIGN 8W rond ori blanc 4000K 8W 640lm 60° IP20
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 577061
    • Référence Sonepar : 00584577061
    • EAN : 3666592022829
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED'UP DESIGN 8W rond ori blanc 4000K 8W 640lm 60° IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver